5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381559SY3530-5UD1-C6-NA-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381568SY3530-5UF1-M5-NA(-) M Thread(M5) M5 x 0.8(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381577SY3530-5U1-N3-NA-(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381586SY3530-5U1-N7-B-NA-(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381595SY3530-5ZF1-C6-NA-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする