曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100B

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100B - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382679SY5100B-5NZ1-W7-02-NA(5) DC24(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382688SY5100B-5UE1-W4-02-NA(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382697SY5100B-5U1-WO-02-NA(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382706SY5100B-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382715SY5100B-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする