5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100T - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382873SY5100T-5NZD1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382889SY5100T-5NZE1-W3-02-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382898SY5100T-5NZ1-B-W4-02-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382907SY5100T-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382916SY5100T-5ZD1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382925SY5100T-5ZE1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,750
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382934SY5100T-5Z1-B-W4-02-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382943SY5100T-5Z1-B-W7-02-NA(5) DC24(-) Rc(B) 六角穴付ボルト(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20382959SY5100T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする