SY5100T-5NZ1-H-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100T SMC 20382907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・マニュアルなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
注文コード
20382907
品番
SY5100T-5NZ1-H-NA
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
定格電圧(V)
(5) 24 DC
取付
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする