5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101T - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(1) メタルシール搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)定格電圧(V)(5) DC24コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)ねじの種類(-) Rcバルブ配管種類(0) ベース配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし取付(-) プラマイなべ小ねじポート配管方向(-) 横配管形内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ランプ・サージ電圧保護回路
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20383178SY5101T-5NZ1-W7-02-NA5(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383187SY5101T-5Z1-W3-02-NA5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする