曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131K

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131K - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(1) メタルシール搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし取付(-) プラマイなべ小ねじ内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20385874SY5131K-5NZ1-C6-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(C6) Φ6ワンタッチ管継手-(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385883SY5131K-5NZ1-01-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(01) 1/8(-)Rc(-) ノンロックプッシュ式
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385899SY5131K-5UE1-C8-W1-V02-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385908SY5131K-5U1-C6-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(C6) Φ6ワンタッチ管継手-(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする