| 20386443 | SY5140R-1HE-02 | (1) AC100 | (-) Rc | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20386459 | SY5140R-1LOZE | (1) AC100 | - | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20386468 | SY5140R-2DZ-02-Q | (2) AC200 | (-) Rc | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386477 | SY5140R-2M-02 | (2) AC200 | (-) Rc | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386486 | SY5140R-2MZE | (2) AC200 | - | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20386495 | SY5140R-3D-02 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386504 | SY5140R-4LZ-02 | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386513 | SY5140R-5DZ-02-X90 | (5) DC24 | (-) Rc | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386529 | SY5140R-5GSD-02 | (5) DC24 | (-) Rc | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20386538 | SY5140R-5LE-02 | (5) DC24 | (-) Rc | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20386547 | SY5140R-5LOUD-02 | (5) DC24 | (-) Rc | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20386556 | SY5140R-5LOZ-02-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386565 | SY5140R-5LOZ-02N-X90 | (5) DC24 | (N) NPT | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386574 | SY5140R-5LOZ-02T-Q | (5) DC24 | (T) NPTF | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386583 | SY5140R-5LOZD-Q | (5) DC24 | - | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20386599 | SY5140R-5WO-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | (WO) M8コネクタ、 コネクタケーブルなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386608 | SY5140R-5YZ-02-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20386617 | SY5140R-5YZE | (5) DC24 | - | (Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|