SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20386626
SY5140RT-5LNZ-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386635
SY5140RT-5LOZ-02-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386644
SY5140RT-5LOZE
CADデータダウンロード
-
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386653
SY5140RT-5LZ-02-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386669
SY5140RT-5MZ
CADデータダウンロード
-
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください