曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200B

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200B - SMC
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20387274SY5200B-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387283SY5200B-5UE1-W7-02-NA(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387299SY5200B-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする