曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20387588SY5201-5NZD1-NA(2) 2位置ダブル5(5) 24 DC-
12,540
11,980
13,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
20387597SY5201-5NZ1-WO-02-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(-) Rc
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387606SY5201-5NZ1-W7-02-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(-) Rc
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387615SY5201-5U1-B-WO-02-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(-) Rc
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387624SY5201-5U1-WO-B02-NA2位置ダブル5DC24-
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387633SY5201-5U1-WO-02F-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(F) G
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387649SY5201-5U1-WO-02N-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(N) NPT
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387658SY5201-5Z1-W3-02-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(-) Rc
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387667SY5201-51-WO-02F-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(F) G
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする