5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230T - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20389094SY5230T-5NZ1-C6-B-W3-V02-NA(2) 2位置ダブル5(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389103SY5230T-5ZE1-C6-WO-02-NA2位置ダブル5DC24Φ6ワンタッチ管継手-
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする