SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20389749
SY5240RT-5HZE-02-X90-Q
CADデータダウンロード
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20389758
SY5240RT-5MOZ-02-Q
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください