曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300B

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300B - SMC
ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20390153SY5300B-5NZD1-NA(5) 24 DC(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390169SY5300B-5U1-E-NA(5) DC243位置クローズドセンタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390178SY5300B-5ZE1-NA(5) 24 DC(3) 3位置クローズドセンタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする