5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300T - SMC
ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20390214SY5300T-5NZE1-B-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390223SY5300T-5NZ1-WO-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390239SY5300T-5NZ1-W1-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390248SY5300T-5NZ1-W3-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
22,990
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390257SY5300T-5ZE1-E-NA(5) DC24-3位置クローズドセンタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390266SY5300T-5ZE1-W1-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390275SY5300T-5ZF1-H-W3-B02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390284SY5300T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20390293SY5300T-5Z1-W4-02-NA(5) DC24(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする