曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20391246SY5330-5E1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391255SY5330-5E1-C6-WO-V02-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391264SY5330-5NZE1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391273SY5330-5NZE1-C8-NA(5) 24 DC-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391289SY5330-5NZF1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391298SY5330-5NZF1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391307SY5330-5NZF1-C8-NA(5) 24 DC-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391316SY5330-5NZ1-C8-W1-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391325SY5330-5S1-C6-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391334SY5330-5UD1-C6-H-W2-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391343SY5330-5UD1-C6-W1-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391359SY5330-5UD1-N7-B-W7-V02-NA(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391368SY5330-5UE1-C8-NA(5) 24 DC-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391377SY5330-5UE1-01-H-NA(5) 24 DC(-)Rc(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391386SY5330-5UF1-C6-W7-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391395SY5330-5U1-C6-W7-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391404SY5330-5U1-C8-WO-V02-NA(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391413SY5330-5U1-C8-W3-V02-NA(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391429SY5330-5U1-C8-W3-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391438SY5330-5U1-01-W3-02-NADC24RcRc1/83位置クローズドセンタ
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391447SY5330-5ZD1-C6-WO-V02-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391456SY5330-5ZD1-01-NA(5) 24 DC(-)Rc(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391465SY5330-5ZE1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391474SY5330-5ZE1-C8-NA(5) 24 DC-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391483SY5330-5Z1-C6-B-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391499SY5330-5Z1-C8-W4-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391508SY5330-51-01-B-NA(5) 24 DC(-)Rc(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする