曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330T - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(0) 弾性体シール搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし取付(-) プラマイなべ小ねじ内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20391517SY5330T-5NZF1-C6-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(C6) Φ6ワンタッチ管継手-(F) スライド形ロック式
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391526SY5330T-5ZD1-C6-WO-V02-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391535SY5330T-5ZE1-C8-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(C8) Φ8ワンタッチ管継手-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20391544SY5330T-5Z1-C4-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(C4) Φ4ワンタッチ管継手-(-) ノンロックプッシュ式
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする