曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T - SMC
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20392174SY5340T-5MOZE-
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392183SY5340T-5MOZE-02(-) Rc
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする