5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7C00RT
- 取付
- (-) プラマイなべ小ねじ
- 切換方式
- (C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- シール方式
- (0) 弾性体シール
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
- パイロット方式
- (R) 外部パイロット
- コイル
- (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
- 搭載パイロット弁
- (-) 標準 (0.7MPa)
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。方向制御機器 の新着商品
カテゴリ



























