曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20396557SY7130-5NZ1-C12-NA(5) DC24-(C12) Φ12ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396566SY7130-5NZ1-C12-WO-03-NADC24-Φ12ワンタッチ管継手2位置シングル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396575SY7130-5NZ1-C8-NA(5) DC24-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396584SY7130-5NZ1-02-NA(5) DC24(-)Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396593SY7130-5UD1-C10-W1-03-NADC24-Φ10ワンタッチ管継手2位置シングル
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396609SY7130-5UD1-C6-NA(5) DC24-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396618SY7130-5UE1-C10-NA(5) DC24-(C10) Φ10ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396627SY7130-5UE1-C10-W1-V03-NA(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396636SY7130-5UE1-C6-NA(5) DC24-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396645SY7130-5UE1-C8-NA(5) DC24-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396654SY7130-5UF1-02-W1-03-NADC24RcRc1/42位置シングル
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396663SY7130-5U1-N11-H-NA(5) DC24-(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396679SY7130-5U1-N7-NA(5) DC24-(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396688SY7130-5U1-02-NA(5) DC24(-)Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396697SY7130-5ZD1-02-NA(5) DC24(-)Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396706SY7130-5ZE1-02-NA(5) DC24(-)Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396715SY7130-5ZF1-C6-NA(5) DC24-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396724SY7130-5Z1-C8-W1-V03-NA(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396733SY7130-51-C6-NA(5) DC24-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする