5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20396855SY7140-BYO-02F-Q-G1/4 サブプレート付2位置シングル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396864SY7140-1D-02-Q(1) AC100(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,670
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396873SY7140-1G-02N(1) AC100(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396889SY7140-1LNEAC100(50/60Hz)--2位置シングル
8,030
7,298
8,028(税込)
当日出荷
20396898SY7140-1MD-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396907SY7140-1YOAC100(50/60Hz)--2位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396916SY7140-2GZ-02F(2) AC200(F) G(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396925SY7140-3D-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396934SY7140-3DO-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396943SY7140-3DZE-03N(3) AC110/AC115(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396959SY7140-3GZ-02T(3) AC110/AC115(T) NPTF(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396968SY7140-3GZDAC110/AC115(50/60Hz)--2位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396977SY7140-3H-03T(3) AC110/AC115(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396986SY7140-3M-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20396995SY7140-3YZ-02F-Q(3) AC110/AC115(F) G(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397004SY7140-4DO-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397013SY7140-4DOE-QAC220/AC230(50/60Hz)--2位置シングル
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397029SY7140-4DZE-02N(4) AC220/AC230(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397038SY7140-5DO-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397047SY7140-5DO-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397056SY7140-5DOD-X90-QDC24--2位置シングル
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397065SY7140-5DZ-02N-X90(5) DC24(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397074SY7140-5HZ-X90DC24--2位置シングル
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397083SY7140-5HZ-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397099SY7140-5LNE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397108SY7140-5LOE-QDC24--2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397117SY7140-5LOZ-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397126SY7140-5LOZD-02T-X90(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397135SY7140-5LS-QDC24--2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397144SY7140-5LZ-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397153SY7140-5M-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397169SY7140-5MOD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397178SY7140-5MOUD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397187SY7140-5WO-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397196SY7140-5WO-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397205SY7140-5WOZ-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397214SY7140-5W2Z-02DC24Rc1/4 サブプレート付2位置シングル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397223SY7140-5W3Z-02DC24Rc1/4 サブプレート付2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397239SY7140-5W3ZE-03-X90DC24Rc3/8 サブプレート付2位置シングル
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397248SY7140-5W7-QDC24--2位置シングル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397257SY7140-5W7Z-02-QDC24Rc1/4 サブプレート付2位置シングル
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397266SY7140-5YS-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397275SY7140-5YZDDC24--2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397284SY7140-6DZE-02(6) DC12(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(1) 2位置シングル
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397293SY7140-6YO---2位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする