ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじタイプ(3) 上配管形シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式ポート配管方向(V) 上配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個