曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340RT

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340RT - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20400958SY7340RT-5LOZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400967SY7340RT-5MOZDC24--3位置クローズドセンタ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする