5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20401344SY7420-BYO-C10-Q--Φ10ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401353SY7420-VMZD-02N() DC6(N) NPT(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401369SY7420-2DZ-02F(2) AC200(F) G(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401378SY7420-4DOE-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401387SY7420-4YO-C8F-Q(4) AC220/AC230(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401396SY7420-4YZ-02-Q(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401405SY7420-5DZ-C10-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401414SY7420-5DZ-N11N-F2(5) DC24(N) NPT(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401423SY7420-5DZD-C10F-F2-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401439SY7420-5DZD-C10F-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401448SY7420-5DZE-C10-X90(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401457SY7420-5G-C10-Q(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401466SY7420-5GD-02-X20(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401475SY7420-5H-C10-Q(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401484SY7420-5HZ-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401493SY7420-5L-C10F-F2-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401509SY7420-5LOUE-C10F-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401518SY7420-5LOZ-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401527SY7420-5LOZ-02T-Q(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401536SY7420-5LOZE-02-F2-X20(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401545SY7420-5LZ-02-F2-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401554SY7420-5LZE-C8-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401563SY7420-5MNZ-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401579SY7420-5WAO-02F-QDC24GG1/43位置エキゾーストセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401588SY7420-5WAOZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401597SY7420-5WOR-C8F-F2-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401606SY7420-5WOZ-C10F-F2(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401615SY7420-5WOZ-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401624SY7420-5WOZD-02F-F2-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401633SY7420-5W4Z-02DC24RcRc1/43位置エキゾーストセンタ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401649SY7420-5YO-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401658SY7420-5YO-C8N-Q(5) DC24(N) NPT(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20401667SY7420-5YZ-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする