SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7530
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20402209
SY7530-5UD1-C8-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(5) 3位置プレッシャセンタ
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402218
SY7530-5Z1-C12-W7-03-NA
DC24
Φ12ワンタッチ管継手
3位置プレッシャセンタ
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください