曜日別特売
SY7530-5Z1-C12-W7-03-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7530 SMC 20402218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7530

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ12ワンタッチ管継手
切換方式3位置プレッシャセンタ
内容量1個注文コード20402218品番SY7530-5Z1-C12-W7-03-NA
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ12ワンタッチ管継手
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする