曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140RT

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140RT - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20403539SY9140RT-5GZD-03F-Q(F) G(G) グロメット
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20403548SY9140RT-5LZD-03(-) Rc(L) L形プラグコネクタ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする