曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320T

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320T - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20405036SY9320T-5GZD-03(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405045SY9320T-5GZD-03F-Q(F) G(03) 3/8(G) グロメット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405054SY9320T-5LZD-C10-Q(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,450
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405063SY9320T-5LZE-C8(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする