曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20405079SY9340-1GZD(3) 3位置クローズドセンタ5(1) AC100--
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405088SY9340-1HZD(3) 3位置クローズドセンタ5(1) AC100--
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405097SY9340-1LZD(3) 3位置クローズドセンタ5(1) AC100--
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405106SY9340-2GD(3) 3位置クローズドセンタ5(2) AC200--
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405115SY9340-2Y-04(3) 3位置クローズドセンタ5(2) AC200(04) 1/2 サブプレート付(-) Rc
18,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405124SY9340-3D-03(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(03) 3/8 サブプレート付(-) Rc
17,880
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405133SY9340-3DZD-04-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(04) 1/2 サブプレート付(-) Rc
19,970
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405149SY9340-3G-03(3) 3位置クローズドセンタ5(3) AC110/AC115(03) 3/8 サブプレート付(-) Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405158SY9340-4D-03-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(4) AC220/AC230(03) 3/8 サブプレート付(-) Rc
18,430
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405167SY9340-4DO-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(4) AC220/AC230--
15,620
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405176SY9340-5D-03F-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(03) 3/8 サブプレート付(F) G
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405185SY9340-5GZ-03-X90(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(03) 3/8 サブプレート付(-) Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405194SY9340-5HU(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24--
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405203SY9340-5LNZ-04-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(04) 1/2 サブプレート付(-) Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405219SY9340-5LOUD(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24--
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405228SY9340-5LOZ-Q(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24--
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405237SY9340-5LSD-04(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(04) 1/2 サブプレート付(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405246SY9340-5LZ-04T(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(04) 1/2 サブプレート付(T) NPTF
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405255SY9340-5LZE-03-X90(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24(03) 3/8 サブプレート付(-) Rc
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405264SY9340-5MOU(3) 3位置クローズドセンタ5(5) DC24--
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405273SY9340-5WAOZ-Q3位置クローズドセンタ5DC24--
17,160
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20405289SY9340-5W4-043位置クローズドセンタ5DC241/2 サブプレート付Rc
22,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする