曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340RT

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340RT - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20405343SY9340RT-5GZD-03F-Q
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする