SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260K
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(K) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406409
SZ3260K-5MNZ-C6
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(MN) リード線なし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406418
SZ3260K-5MS-C6
CADデータダウンロード
(S) サージ電圧保護回路付
(M) リード線付(長さ300mm)
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください