SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406533
S0712-5G-N1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
(G) グロメット
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406549
S0712-5MO-N3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406558
S0712-6M-C4
CADデータダウンロード
(6) DC12
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください