曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716 - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット使用流体空気ファンクション(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406576S0716-5G-N3(5) DC24(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406585S0716-6G-C4(6) DC12(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする