曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716R

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716R - SMC
ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406594S0716R-5MO-C4
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする