SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716S
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ファンクション
(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406603
S0716S-5M-N1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406619
S0716S-6G-C4
CADデータダウンロード
(6) DC12
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
(G) グロメット
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください