曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0722

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0722 - SMC
ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406628S0722-5G-N1(G) グロメット
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406637S0722-5MO-N1(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)
8,030
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする