SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0732
ポート数
5
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406646
S0732-5G-N1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406655
S0732-5MO-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406664
S0732-6M-C4
CADデータダウンロード
(6) DC12
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください