5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735 - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5電圧(V)(6) DC12ファンクション(-) 標準タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406673S0735-6G-M55(G) グロメット
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406689S0735-6M5(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406698S0735-6M-M55(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする