SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735R
ポート数
5
電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
仕様
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406707
S0735R-5M
CADデータダウンロード
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください