曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736 - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406716S0736-5M-N1(5) DC24(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406725S0736-6M-C4(6) DC12(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする