5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110R

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110R - SMC
ポート数5管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置シングル配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407215VFR2110R-5DZ-02N(N) NPT
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407224VFR2110R-5MZ-02(-) Rc
13,150
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする