曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410 - SMC
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407653VFR2410-1DZ-Q-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407669VFR2410-2M-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,020
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407678VFR2410-5DZA-B02N(N) NPT(02) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407687VFR2410-5GSC-01(-) Rc(01) 1/8(5) DC24(G) グロメット(C) ロック式C形 (レバー形)
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407696VFR2410-5M-(-) サブプレートなし(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,020
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407705VFR2410-5YOZ-02(-) Rc(02) 1/4(5) DC24(YO) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする