曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408746VFR3240R-1DZ-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408755VFR3240R-1TZ-03(-) Rc(03) 3/8(1) AC100 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408764VFR3240R-2DZC-03(-) Rc(03) 3/8(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
19,860
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408773VFR3240R-4T-03(-) Rc(03) 3/8(4) AC220 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,540
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408789VFR3240R-5GS-02(-) Rc(02) 1/4(5) DC24(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする