曜日別特売
VFR3240R-4T-03 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R SMC 20408773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
内容量1個注文コード20408773品番VFR3240R-4T-03
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする