曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4140R

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4140R - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409473VFR4140R-5TZ-03(03) 3/8
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409489VFR4140R-5TZC-04(04) 1/2
17,990
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする