SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4141
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409498
VFR4141-5TA-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409507
VFR4141-5YOB-04F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(04) 1/2
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください