SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4200
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409525
VFR4200-PFZ-04
(-) Rc
(04) 1/2
¥
24,420
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409534
VFR4200-2FZA-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409543
VFR4200-5F-B04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(04) 1/2
¥
23,160
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください