曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4210R

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4210R - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5パイロット方式(R) 外部パイロットランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディオプション(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409613VFR4210R-1DZB-035(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(03) 3/8(-) Rc(B) ロック式B形 (要工具形)
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409629VFR4210R-5DZ-Q5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし-(-) ノンロックプッシュ式
23,650
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409638VFR4210R-5EZ5(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし-(-) ノンロックプッシュ式
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする