SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4300
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409814
VFR4300-3F-04
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(3) AC110~120 50/60Hz
(-) ノンロックプッシュ式
¥
23,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20409823
VFR4300-5FZA-03-Q
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(5) DC24
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください