曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4300R

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4300R - SMC
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(04) 1/2ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20409839VFR4300R-1FZ-04
27,560
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする