SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4341
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(04) 1/2
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20410015
VFR4341-5DZ-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(D) DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
25,580
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410024
VFR4341-5YOB-04F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(B) ロック式B形 (要工具形)
¥
24,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください